• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Leicht zu reinigender Schultergurt RAS-327 für RAS-ASB, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ Leicht zu reinigender Schultergurt RAS-327
Eigenschaften schmutzabweisend
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100265050
EAN / GTIN 04064035007027
Herstellernummer 7100265050
L-Nummer L01130 107678
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Leicht zu reinigenden Schultergurt RAS-327 können Sie Ihren 3M™ RAS-ASB Druckluftschutz bequem tragen Dieser leicht zu reinigende Schultergurt sichert den Druckluftregler am Körper des Benutzers. Eine zugängliche Schnalle ermöglicht es Benutzern, den Schultergurt schnell und einfach anzulegen oder zu entfernen. Das glatte, reinigbare Material ermöglicht einfaches Säubern nach einem Einsatz in kontaminierten oder schmutzigen Umgebungen.

Vorteil:

  • Speziell für die Anforderungen in der Asbestsanierung entwickelt
  • Ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad geeignet
  • Höchstmöglicher Atemschutzgrad mit einer zugewiesenen Schutzstufe von 2000
  • Verbesserte Dekontaminierung durch abwischbaren Tragegurt und integrierten Partikelfilter
  • Atemschutzmaske mit Filter zum Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs
  • Zugelassen und CE-zertifiziert nach EN 14593-1:2005

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb