Polerka mimośrodowa 3M™ Perfect-It™, 15 mm, 230 V, 50 Hz, wtyczka typu F, 34102E

Nr art.: 7100264630
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej F
Długość przewodu 9 m
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria Perfect-It™
Oznaczenie producenta 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 130 mm
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zmienna prędkość obrotowa
Rodzaj produktu Polerki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100264630
EAN / GTIN 04064035007577
Numer producenta 7100264630
Numer L L01310 1951
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szlifierka mimośrodowa 3M™ Perfect-It™ oraz specjalnie do niej opracowane pasty szlifierskie, pasty polerskie i podkładki charakteryzują się mniejszą prędkością obrotową niż narzędzia obrotowe i nie powodują powstawania hologramów. Nie muszą się już Państwo martwić o nadmierne wypolerowanie. Łatwe w użyciu i obsłudze, dzięki czemu za każdym razem uzyskasz wykończenie o niezmiennie wysokiej jakości. Polerowanie jest dostępne w wersjach 15 mm i 21 mm i wyposażone jest w regulację prędkości oraz progresywny spust prędkości, co pozwala dobrać odpowiednią prędkość do danego zadania. Polerka mimośrodowa 3M™ Perfect-It™ jest dostępna z skokiem 15 mm i talerzem mocującym o średnicy 130 mm lub ze skokiem 21 mm i talerzem mocującym o średnicy 150 mm. Dzięki długiemu, 9-metrowemu kablowi nie musisz tracić czasu na zajmowanie się kablami. Urządzenie to stanowi część łatwego w użyciu systemu wykończeniowego lakieru z polerką mimośrodową 3M™ Perfect-It™, który obejmuje podkładki, pasty polerskie i narzędzia. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić wysokiej jakości wykończenie powierzchni niezależnie od poziomu umiejętności użytkownika. Obecny standardowy przewodnik po procedurach zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące lakierowania w ramach napraw samochodowych.

Zaleta:

  • NOWE SPOJRZENIE NA POLEROWANIE: Okrężny i oscylacyjny ruch polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, w połączeniu z naszą odpowiednią pastą szlifierską, pastą polerską i podkładkami, zapobiega powstawaniu niepożądanych hologramów, które zwykle pojawiają się przy użyciu tradycyjnych polerek obrotowych.
  • CAŁKOWITA KONTROLA: Polerowanie jest dostępne w wersjach 15 mm i 21 mm i wyposażone jest w regulację prędkości oraz progresywny spust prędkości, co pozwala dobrać odpowiednią prędkość do danego zadania.
  • DOPASOWANE DO SIEBIE ELEMENTY SYSTEMU: Część łatwego w użyciu systemu do wykańczania lakieru za pomocą polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, który obejmuje podkładki, pasty polerskie i narzędzia.
  • System został zaprojektowany z myślą o uzyskaniu wysokiej jakości wykończenia powierzchni.
  • ODPOWIEDNIA PRĘDKOŚĆ DO TWOJEGO ZASTOSOWANIA: Polerowanie jest dostępne w wersjach 15 mm i 21 mm i wyposażone jest w regulację prędkości oraz progresywny spust prędkości, co pozwala dobrać odpowiednią prędkość do danego zadania.
  • ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O KOMFORCIE: Dzięki różnym pozycjom uchwytu ta przyjazna dla użytkownika konstrukcja jest łatwa w obsłudze i kontroli, niezależnie od poziomu umiejętności użytkownika.