Excentrická leštička 3M™ Perfect-It™, 15 mm, 230 V, 50 Hz, typ zástrčky F, 34102E

Artiklové číslo: 7100264630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vstup typu zástrčky F
Délka kabelu 9 m
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada Perfect-It™
Označení výrobce 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 130 mm
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Variabilní otáčky
Druh produktu Lesticka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100264630
EAN / GTIN 04064035007577
Číslo výrobce 7100264630
L-číslo L01310 1951
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Excentrický leštící stroj 3M™ Perfect-IT™ a speciálně vyvinuté brusné pasty, leštidla a podložky produkují nižší rychlost otáčení než soustružnické nástroje a žádné hologramy. Už se nemusíte starat o leštění. Snadné vkládání a manipulace, takže můžete pokaždé dosáhnout konzistentně vysoce kvalitní úpravy. Leštička je k dispozici v rozměrech 15 mm a 21 mm a je vybavena regulací otáček a progresivním spouštěčem otáček, který zajišťuje správnou rychlost pro vaši práci. Excentrický leštící stroj 3M™ Perfect-IT™ je k dispozici s 15 mm zdvih s 130 mm podložné talíře nebo 21 mm zdvih s 150 mm podložné talíře. Díky velkorysému kabelu o délce 9 m strávíte méně času manipulací s kabely. Zařízení je součástí snadno použitelného systému 3M™ Perfect-IT™ pro excentrické leštění laku, který zahrnuje podložky, leštidla a nástroje. Systém je navržen tak, aby dosáhl vysoce kvalitní povrchové úpravy bez ohledu na úroveň dovedností uživatele. Stávající standardní příručka pro zpracování pracovních instrukcí poskytuje podrobné pokyny pro dokončování nátěrů pro opravy automobilů.

Výhoda:

  • NOVĚ DEFINOVANÉ LEŠTĚNÍ: Kruhový a oscilační pohyb excentrického lešticího stroje 3M™ Perfect-IT™ spolu s naší odpovídající brusicí pastou, leštěnou a polštářky zabraňuje nežádoucím hologramům, které jsou běžně vytvářeny s běžnými rotačními leštičkami.
  • DOKONALÉ OVLÁDÁNÍ: Leštička je k dispozici v rozměrech 15 mm a 21 mm a je vybavena regulací otáček a progresivním spouštěčem otáček, který zajišťuje správnou rychlost pro vaši práci.
  • KOORDINOVANÉ SOUČÁSTI SYSTÉMU: Součástí snadno použitelného systému 3M™ Perfect-IT™ je excentrický systém leštění laku, který zahrnuje podložky, leštidla a nástroje.
  • Systém je navržen tak, aby dosáhl vysoce kvalitního povrchu.
  • SPRÁVNÁ RYCHLOST PRO VAŠI APLIKACI: Leštička je k dispozici v rozměrech 15 mm a 21 mm a je vybavena regulací otáček a progresivním spouštěčem otáček, který zajišťuje správnou rychlost pro vaši práci.
  • NAVRŽENO PRO POHODLÍ: S různými pozicemi uchopení je uživatelsky přívětivý design snadno pochopitelný a ovladatelný bez ohledu na úroveň dovedností uživatele.