3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital, 15 mm, 230 V, 50 Hz, enchufe tipo F, 34102E

Número de artículo: 7100264630
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de enchufe entrada F
Longitud de cable 9 m
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Serie Perfect-It™
Denominación del fabricante 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 130 mm
Particularidad Mango ergonómico; Número de revoluciones variable
Tipo de producto Pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100264630
EAN / GTIN 04064035007577
Número del fabricante 7100264630
Número L L01310 1951
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ y sus líquidos, pulimentos y boinas especialmente diseñados producen menos salpicaduras que una herramienta orbital, sin marcas circulares ni riesgo de quemaduras por desgaste. Además, es fácil de dominar y usar, lo que le ayudará a conseguir un acabado de gran calidad en todo momento. El control de velocidad variable de la herramienta y el gatillo de velocidad progresiva le permitirán ajustar la potencia según el tipo de tarea. La pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ está disponible con un recorrido de 15 mm y un plato de 130 mm (5″) o con un recorrido de 21 mm y un plato de 150 mm (6″). El extenso cable de 9 m (29 ft) ayuda a emplear menos tiempo en colocar cables. Forma parte del sistema de acabado de pintura rotorbital 3M™ Perfect-It™ fácil de usar, que incluye boinas, líquidos y herramientas diseñados para que los técnicos de todos los niveles de experiencia puedan conseguir acabados de gran calidad. Las guías de procesos SOP (procedimientos operativos estándar) disponibles incluyen instrucciones paso a paso para los trabajos de acabado de pintura más comunes en la reparación de carrocería.

Ventaja:

  • EL REPINTADO, REDEFINIDO: El movimiento circular y oscilante de la pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™, junto con nuestros pulimentos y boinas combinados, elimina las temidas marcas circulares que suelen darse con las herramientas orbitales tradicionales.
  • MÁXIMO CONTROL: El control de velocidad variable de la herramienta y el gatillo de velocidad progresiva le permitirán ajustar la potencia según el tipo de tarea.
  • UN SISTEMA DISEÑADO PARA USAR COMBINADO: Parte del sistema de acabado de pintura rotorbital 3M™ Perfect-It™, que incluye boinas, líquidos y herramientas diseñados para ofrecer acabados de gran calidad.
  • LA VELOCIDAD ADECUADA PARA SU TRABAJO: La pulidora, que está disponible en órbitas de 15 mm y 21 mm, tiene un control de velocidad variable y un gatillo de velocidad progresiva para ofrecerle la velocidad adecuada para su trabajo.
  • DISEÑO ERGONÓMICO: Con múltiples posiciones de agarre y un diseño fácil de dominar y controlar para técnicos de todos los niveles de experiencia.