Șlefuitor excentric 3M™ Perfect-It™, 15 mm, 230 V, 50 Hz, fișă tip F, 34102E

Cod articol.: 7100264630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare F
Lungimea cablului 9 m
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Serie Perfect-It™
Denumirea producătorului 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 130 mm
Particularitate Mâner ergonomic; Turaţie variabilă
Tip produs Polizor

Identificare și clasificare

Cod articol 7100264630
EAN / GTIN 04064035007577
Număr producător 7100264630
L-Număr L01310 1951
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Mașina de lustruit excentrică 3M™ perfect-IT™ și pastele, lustruirile și plăcuțele special dezvoltate produc o viteză de rotație mai mică decât sculele de strunjire și fără holograme. Nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la lustruire. Introducere și manevrare ușoare, astfel încât să puteți obține un finisaj de înaltă calitate în mod constant de fiecare dată. Disponibil în 15 mm și 21 mm, mașina de lustruit dispune de control variabil al vitezei și un declanșator progresiv de viteză pentru a asigura viteza potrivită pentru munca dvs. Mașina de lustruit excentrică 3M™ perfect-IT™ este disponibilă cu o cursă de 15 mm cu o placă de susținere de 130 mm sau o cursă de 21 mm cu o placă de susținere de 150 mm. Cablul generos de 9 m vă permite să petreceți mai puțin timp manipulând cablurile. Dispozitivul face parte din sistemul de finisare excentric 3M™ perfect-IT™, care include tampoane, lustruiri și unelte. Sistemul este conceput pentru a obține un finisaj de suprafață de înaltă calitate, indiferent de nivelul de calificare al utilizatorului. Ghidul de proces standard de lucru existent oferă instrucțiuni pas cu pas pentru finisarea vopselei pentru reparații auto.

Avantaj:

  • LUSTRUIRE REDEFINITĂ: Mișcarea circulară și oscilantă a mașinii de lustruit excentrice 3M™ perfect-IT™, împreună cu pasta noastră de șlefuit, lustruirea și plăcuțele, împiedică hologramele nedorite care sunt create în mod obișnuit cu mașini de lustruit rotative convenționale.
  • CONTROL SUPREM: Disponibil în 15 mm și 21 mm, mașina de lustruit dispune de control variabil al vitezei și un declanșator progresiv de viteză pentru a asigura viteza potrivită pentru munca dvs.
  • COMPONENTE COORDONATE ALE SISTEMULUI: Parte a sistemului excentric de finisare a vopselei 3M™ perfect-IT™, care include tampoane, lustruiri și unelte.
  • Sistemul este conceput pentru a obține un finisaj de suprafață de înaltă calitate.
  • VITEZA POTRIVITĂ PENTRU APLICAȚIA DVS.: Disponibil în 15 mm și 21 mm, mașina de lustruit dispune de control variabil al vitezei și un declanșator progresiv de viteză pentru a asigura viteza potrivită pentru munca dvs.
  • CONCEPUT PENTRU CONFORT: Cu diferite poziții de prindere, designul ușor de utilizat este ușor de înțeles și de controlat, indiferent de nivelul de calificare al utilizatorului.