3M™ Electric Random Orbital Sander Drop in Motor 89058, 6 in, 3/32 in Orbit, 110 Volt

Nr art.: 7100261808
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Napięcie sieciowe 110 V
Oznaczenie producenta 3M™ Elektro-Exzenterschleifer Motor, 89058, 6 Inch, 3/32 in Orbit, 110 Volt
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 152,4 mm
Okrąg oscylacji 2,381 mm
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100261808
EAN / GTIN 00638060890585
Numer producenta 7100261808
Numer L L01310 1820
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Genuine 3M™ Electric Random Orbital Sander replacement parts are engineered specifically for your 3M™ Electric Random Orbital Sander. All replacement parts meet the same specifications and design criteria as the original components. You can be assured the replacement parts will fit, form, and function the same as or better than the original part, which will get your 3M™ Electric Random Orbital Sander back in action.

Zaleta:

  • Replacement parts are easy to find and order online 24/7 at 3M.com
  • Detailed schematic and parts list found in the tool instruction manual make it easy to identify the part(s) you need
  • Genuine 3M™ replacement parts will provide new tool performance after maintenance and repair tasks are performed
  • Each and every part is available individually