3M™ Elektrický motor pro náhodné brusky, 89058, 6 palců, 3/32 in Orbit, 110 V.

Artiklové číslo: 7100261808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Síťové napětí 110 V
Označení výrobce 3M™ Elektro-Exzenterschleifer Motor, 89058, 6 Inch, 3/32 in Orbit, 110 Volt
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 152,4 mm
Oscilační zdvih 2,381 mm
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100261808
EAN / GTIN 00638060890585
Číslo výrobce 7100261808
L-číslo L01310 1820
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Originální náhradní díly pro elektrické brusky 3M™ jsou speciálně navrženy pro vaši elektrickou brusu 3M™. Všechny náhradní díly splňují stejné specifikace a konstrukční kritéria jako původní součásti. Můžete si být jisti, že náhradní díly budou pasovat, tvarovat a fungovat přesně jako původní díl, což způsobí, že vaše elektrická bruska 3M™ bude opět fungovat.

Výhoda:

  • Náhradní díly lze snadno najít a objednat online na 24/7 na 3M.com
  • Podrobné schéma zapojení a seznamy dílů v příručce k přístroji usnadňují identifikaci požadovaných dílů
  • Originální náhradní díly 3M™ zajišťují po údržbě a opravě výkon nových nástrojů
  • Každá část je k dispozici samostatně