3M™ elektrische excentrische schuurmachine drop in motor, 6 Inch, 3/32 in Orbit, 110 Volt, 89058

Artikelnummer: 7100261808
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100261808
EAN/GTIN 00638060890585
Nummer fabrikant 7100261808

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: 3M™
Diameter: 152.4 mm

Omschrijving:

Originele 3M™ elektrische excentrische schuurmachine vervangingsonderdelen houden uw 3M™ elektrische excentrische schuurmachine in topconditie. Elk onderdeel is te bestellen en het vinden van het onderdeel dat u nodig hebt is eenvoudig met behulp van het schema en de onderdelenlijst in de gebruiksaanwijzing van het gereedschap.

Kenmerk:

Vervangingsonderdelen zijn gemakkelijk te vinden en 24/7 online te bestellen op 3M.com
Dankzij het gedetailleerde schema en de onderdelenlijst in de gebruiksaanwijzing van het gereedschap kunt u gemakkelijk nagaan welk onderdeel u nodig hebt
Originele 3M™ vervangingsonderdelen zorgen voor nieuwe prestaties van het gereedschap nadat onderhouds- en reparatietaken zijn uitgevoerd
Elk onderdeel is afzonderlijk verkrijgbaar