3M™ Električni motor za naključno orbito, 89058, 6 palcev, 3/32 in Orbit, 110 voltov

Št. art.: 7100261808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100261808
EAN/GTIN 00638060890585
Številka proizvajalca 7100261808

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Premer: 152,4 mm

Opis:

Originalni nadomestni deli za električne naključne orbitalne brusilke 3M™ poskrbijo, da bo vaša električna naključna orbitalna brusilka 3M™ delovala v najboljšem stanju. Vsak del je na voljo za naročilo, iskanje potrebnega dela pa je enostavno s pomočjo sheme in seznama delov, ki ju najdete v navodilih za uporabo orodja.

Lastnosti:

Nadomestne dele je enostavno najti in naročiti prek spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu na spletni strani 3M.com
Podrobna shema in seznam delov, ki ju najdete v navodilih za uporabo orodja, olajšata identifikacijo potrebnega(-ih) dela(-ov)
Originalni nadomestni deli 3M™ bodo zagotovili novo zmogljivost orodja po opravljenih opravilih vzdrževanja in popravila
Vsak del je na voljo posebej