{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Diffuser Folie Serie 3735; 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735 | |
| Kolor | białe | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,22 m | |
| Długość folii | 45,72 m | |
| Grubość folii | 50 | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Wodoodporność | |
| Przejrzystość | 50 % | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | nie |
| Numer artykułu | 7100261122 | |
| EAN / GTIN | 00021200279324 | |
| Numer producenta | 7100261122 | |
| Numer L | L01130 111285 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |