3M™ Envision™ Difuzní fólie 3735-50, bílá, 1220 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7100261122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735
Označení výrobce 3M™ Diffuser Folie Serie 3735; 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735
Barva bílá
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,72 m
Pevnost fólie 50
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Voděodolné
Transparentnost 50 %
S lepícími / přídržnými pruhy ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100261122
EAN / GTIN 00021200279324
Číslo výrobce 7100261122
L-číslo L01130 111285
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Řada difuzérů 3M™ 3735 umožňuje ovládat rozložení jasu a světla LED světelných boxů. Ovládejte rozložení jasu a světla pomocí naší bílé PVC fólie s 50 µm tloušťka. Je speciálně navržen pro aplikaci na zadní straně LED osvětlené reklamy s průhledným povrchem, například ze skla nebo plastu. K dispozici v 50% nebo 60% přenosu světla.

Výhoda:

  • Posuvník pro ovládání jasu a rozložení světla LED světelných boxů bez hotspotů
  • Pro montáž na zadní stranu průhledného skla nebo plastového povrchu osvětlené reklamy
  • Doporučeno pro LED aplikace
  • Mokré použití
  • Termoformovatelný
  • K dispozici v 50% nebo 60% přenosu světla
  • Vysoká propustnost světla pro jasnou reklamu a zintenzivnění zdrojů světla LED (úspora energie, protože slabší lampa je dostatečná pro stejný jas)
  • Bez PVC

Doporučení:

  • Řízení rozložení jasu a světla LED světelných boxů bez hotspotů