3M™ Envision™ Diffuser Film 3735-60, White, 1220 mm x 45.72 m

Nr art.: 7100261633
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735
Oznaczenie producenta 3M™ Diffuser Folie Serie 3735; 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Grubość folii 50
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Wodoodporność
Przejrzystość 60 %
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100261633
EAN / GTIN 00021200279317
Numer producenta 7100261633
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Control brightness and light distribution within LED light boxes with 3M™ Envision™ Diffuser Film 3735. Our white vinyl film is 50 µm for controlling brightness and light distribution. It’s designed specifically for application on to LED light sources with transparent substrates such as glass or plastic on the rear side of the illuminated sign. Available as a version with 50% light transmission and a version with 60% light transmission.

Zaleta:

  • Film which controls brightness and light distribution within LED light boxes without hotspots
  • Applied on transparent substrates (glass, plastic) at the rear side of the illuminated sign
  • Recommended for LED applications
  • Wet application
  • Thermoformable
  • Available with 50% or 60% light transmission
  • Light transmission levels allow for bright signfaces or a reduction of LED light sources and energy savings
  • PVC-free

Zalecenie:

  • Controlling brightness and light distribution within LED light boxes without hotspots