{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Diffuser Folie Serie 3735; 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735 | |
| Color | blanco | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Anchura lámina | 1,22 m | |
| Longitud lámina | 45,72 m | |
| Grosor lámina | 50 | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente al agua | |
| Transparencia | 50 % | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | no |
| Número de artículo | 7100261122 | |
| EAN / GTIN | 00021200279324 | |
| Número del fabricante | 7100261122 | |
| Número L | L01130 111285 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |