{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 110 V | |
| Seria | Xtract™ | |
| Oznaczenie producenta | 64193; Xtract™ Mobile Absaugeinheit | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 35 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Kształt filtra | Filtr z wkładami | |
| Materiał filtra | HEPA | |
| System czyszczenie filtra | InfiniClean™ | |
| Odsysanie filtra | Automatycznie | |
| Klasa zapylenia | H; M | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 74 l/min | |
| Wydajność odsysania | 4,44 m3/h | |
| Rodzaj produktu | Odsysanie | |
| Cechy szczególne | Układ automatycznego włączania; Szczególnie ciche; Do przenoszenia | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 69 dB |
| Numer artykułu | 7100260424 | |
| EAN / GTIN | 04054596929852 | |
| Numer producenta | 7100260424 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |