{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión nominal | 110 V | |
| Serie | Xtract™ | |
| Denominación del fabricante | 64193; Xtract™ Mobile Absaugeinheit | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Volumen envase | 35 l | |
| Material envase | plástico | |
| Forma filtro | Filtro de cartucho | |
| Material filtro | HEPA | |
| Filtro sistema de limpieza | InfiniClean™ | |
| Succión filtro | Automático/a | |
| Categoría de polvo | H; M | |
| Número de turbinas | 1 | |
| Caudal de aire | 74 l/min | |
| Volumen de succión | 4,44 m3/h | |
| Tipo de producto | Aspiración | |
| Particularidad | Sistema automático de conexión; Extremadamente silencioso/a; Portátil | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 69 dB |
| Número de artículo | 7100260424 | |
| EAN / GTIN | 04054596929852 | |
| Número del fabricante | 7100260424 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |