{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 110 V | |
| Serie | Xtract™ | |
| Herstellerbezeichnung | 64193; Xtract™ Mobile Absaugeinheit | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Volumen Behälter | 35 l | |
| Material Behälter | Kunststoff | |
| Form Filter | Patronenfilter | |
| Material Filter | HEPA | |
| Abreinigungssystem Filter | InfiniClean™ | |
| Absaugung Filter | Automatisch | |
| Staubklasse | H; M | |
| Anzahl Turbinen | 1 | |
| Luftvolumenstrom | 74 l/min | |
| Absaugvolumen | 4,44 m3/h | |
| Produktart | Absaugung | |
| Besonderheit | Einschaltautomatik; Extrem leise; Tragbar | |
| Arbeitsgeräusch | 69 dB |
| Artikelnummer | 7100260424 | |
| EAN / GTIN | 04054596929852 | |
| Herstellernummer | 7100260424 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |