{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 110 V | |
| Řada | Xtract™ | |
| Označení výrobce | 64193; Xtract™ Mobile Absaugeinheit | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Objem nádoby a zásobníky | 35 l | |
| Materiál nádoby a zásobníky | plast | |
| Tvar filtru | Patronový filtr | |
| Materiál filtr | HEPA | |
| Filtr čisticího systému | InfiniClean™ | |
| Filtr odsávání | Automatický | |
| Třída prachu | H; M | |
| Počet turbín | 1 | |
| Objemový průtok vzduchu | 74 l/min | |
| Objem odsávání | 4,44 m3/h | |
| Druh produktu | Odsávání | |
| Zvláštní znaky | Spínací automatika; Extrémně tichý; Přenosný | |
| Pracovní hluk | 69 dB |
| Katalogové číslo | 7100260424 | |
| EAN / GTIN | 04054596929852 | |
| Číslo výrobce | 7100260424 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |