3M™ General Purpose Vinyl Tape 764, Red, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Individually Wrapped Conveniently Packaged

Nr art.: 7100260287
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Opakowanie karton
Kolor czerwony
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 5,3 N/mm
Rozciągliwość 180 %
Wytrzymałość na rozciąganie 57 N/mm
Min. odporność na temperaturę 16 stopni
Maks. odporność na temperaturę 29 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; elastyczne
Długość 33 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100260287
EAN / GTIN 04054596923843
Numer producenta 7100260287
Numer L L01310 1898
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Find dozens of ways to use 3M™ General Purpose Vinyl Tape 764. Our vinyl tape is perfect for all non-critical applications. Try using this tape for colour coding, bundling, safety marking, temporarily marking parts or machines and much more. You can even use it for protecting parts, equipment and products from abrasions. It’s non-corrosive, flexible, abrasion resistant, conformable, wear resistant, easy to apply, versatile and moisture resistant.

Cecha szcz.:

  • Colour: Black, Grey, White, Red, Yellow, Blue, Clear, Green, Orange, Brown
  • Total Thickness [mm]: 0.125
  • Backing Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Adhesive Type: Rubber
  • Peel Strength [Newton/25 mm]: 5.3
  • Tensile Strength [Newton/25 mm]: 57
  • Elongation at Break: 180%
  • Temperature Use Range: 16°C to 29°C

Zaleta:

  • Use for taping in all non-critical applications
  • Protects parts, equipment and products from abrasions
  • Bundle items, bundle and temporarily mark parts, machines, plus much more
  • Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
  • Can be applied by hand or with floor applicator
  • Ideal for marking applications in light traffic areas.
  • Lots of different colours available such as yellow, red, blue, green, black, white, etc

Zalecenie:

  • Marking applications in light traffic areas, walls and pipes
  • General purpose holding and bundling
  • Marking of parts or machines
  • Temporary protection of parts, equipment or products from abrasion
  • For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces