Kivitel:
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 50 mm
Leírás:
A 3M™ általános célú PVC ragasztószalag 764i nem kritikus alkalmazásokhoz használható, beleértve a színjelöléseket és kötegeket. A korrózióálló, rugalmas PVC ragasztószalag ideális az alkatrészek, berendezések és termékek kopással szembeni védelmére.
Jellemző:
Ideális az alacsony mindennapi terhelésű, falú és csővezetékekkel rendelkező területek jelölésére// Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más// Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más
A magas jel színét még kopás és oldószerekkel való érintkezés esetén is megőrzi// Hosszú élettartamú, ragyogó színek// Hosszú élettartamú, ragyogó színek
Használható kézzel vagy padlóadagolóval// Használható kézzel vagy padlóadagolóval// A Egyszerű, a ragasztószalag a sarkok körül húzódik a megbízható tartás érdekében
Gyors tapadás és kiváló tartóerő// Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)// Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)
Különböző színekben kapható// Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
Jó ellenállás az oldószerekkel szemben// Jó ellenállás az oldószerekkel szemben
Figyelem:
Az alacsony napi terhelésű területek, falak és csővezetékek jelölésére szolgál
Általános felszereléshez és kötegeléshez
jelölés munkadarabokhoz vagy gépekhez
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni ideiglenes védelmére
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához