• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt

Artikel-Nr.: 7100260287
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Verpackung Karton
Farbe rot
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Klebekraft auf Stahl 5,3 N/mm
Dehnungsfähigkeit 180 %
Zugfestigkeit 57 N/mm
Temperaturbeständig von 16 Grad
Temperaturbeständig bis 29 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdichten; Fixieren; Markieren; Verkleben
Eigenschaften abriebsfest; anschmiegsam; elastisch; feuchtigkeitsbeständig
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100260287
EAN / GTIN 04054596923843
Herstellernummer 7100260287
L-Nummer L01310 1898
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz, Grau, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Transparent, Grün, Orange, Braun
  • Gesamtdicke [mm]: 0,125
  • Trägermaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Klebstoff: Gummi-Harz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 5,3
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 57
  • Bruchdehnung: 180 %
  • Temperatureinsatzbereich: 16 °C bis 29 °C

Vorteil:

  • Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
  • Lang anhaltende Farbbrillanz
  • Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden
  • Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen.
  • In verschiedenen Farben lieferbar (u. a.
  • Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)
  • Hohe Anpassungsfähigkeit
  • Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Empfehlung:

  • Zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen
  • Zum allgemeinen Befestigen und Bündeln
  • Zur Markierung von Werkstücken oder Maschinen
  • Zum vorübergehenden Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
  • Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen