3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Rojo, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260287
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Embalaje Cartón
Color rojo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho/resina
Fuerza de adherencia sobre acero 5,3 N/mm
Capacidad de estiramiento 180 %
Resistencia a la tracción 57 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. 16 grados
Resistencia a la temperatura máx. 29 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Marcación; Montaje; Pegar
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; elástico
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,13 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100260287
EAN / GTIN 04054596923843
Número del fabricante 7100260287
Número L L01310 1898
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Hay numerosas formas de usar la cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™. Nuestra cinta de vinilo es perfecta para cualquier aplicación no crítica. Pruebe a usar esta cinta para codificar por colores, agrupar, realizar marcados de seguridad, marcado temporal de piezas o máquinas y otras muchas aplicaciones. Puede utilizarse incluso para proteger piezas, equipos y productos frente a la abrasión. No es corrosiva, es flexible, resistente a la abrasión, adaptable, resistente al desgaste, fácil de aplicar, versátil y resistente a la humedad.

Característica:

  • Color: Negro, gris, blanco, rojo, amarillo, azul, transparente, verde, naranja, marrón
  • Espesor total [mm]: 0,125
  • Material de base: Policloruro de vinilo (PVC)
  • Adhesivo: Resina de goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 5,3
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 57
  • Elongación: 180%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 16 °C hasta 29 °C

Ventaja:

  • Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
  • Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión
  • Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros
  • Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo
  • Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos
  • Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero.
  • Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.

Recomendación:

  • Aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero, paredes y tuberías
  • Sujeción de uso general y agrupamiento
  • Señalización de piezas o máquinas
  • Protección temporal de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
  • Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas