Taśma ostrzegawcza 3M™ 767i, czerwono-biała, 50 mm x 33 m, pakowana pojedynczo

Nr art.: 7100260284
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Pieces
  • Etapy zamówienia: 12 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 767i
Oznaczenie producenta 3M Vinyl Tape 767; 3M™ Gefahrenwarnmarkierungsband 767i
Kolor czerwony; białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Rozciągliwość 180 %
Wytrzymałość na rozciąganie 57 N/mm
Min. odporność na temperaturę 16 stopni
Maks. odporność na temperaturę 29 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Znakowanie
Właściwości Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 33 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,129 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100260284
EAN / GTIN 04054596923812
Numer producenta 7100260284
Numer L L01310 1134
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do oznaczania i ostrzegania należy stosować taśmę ostrzegawczą 3M™ 767i. Ta przyciągająca wzrok taśma w czerwono-białe paski jest pokryta klejem na bazie żywicy gumowej i przeznaczona do stosowania jako taśma ostrzegawcza w różnych sytuacjach. Klej na bazie żywicy gumowej charakteryzuje się dobrą przyczepnością natychmiastową oraz dobrą przyczepnością do wielu materiałów. W przeciwieństwie do skomplikowanych rozwiązań lakierniczych taśma samoprzylepna z miękkiego PVC jest łatwa w nakładaniu i można ją równie łatwo usunąć. Dzięki swojej elastyczności i natychmiastowej przyczepności produkt ten stanowi doskonały wybór do znakowania oraz umieszczania ostrzeżeń na różnych rodzajach podłóg, sprzęcie, ścianach i rurach. Zalecane obszary zastosowania: • Oznaczenia podłogowe • Oznaczanie potencjalnych krawędzi, w które można się wsunąć lub o które można się przygnieść • Tymczasowe oznaczenia podłogowe w obszarach mokrych oraz w przypadku wycieku • Oznaczenia ostrzegawcze w jaskrawych kolorach zapewniające dobrą widoczność w trudnych warunkach pracy Taśma samoprzylepna charakteryzuje się odpornością na ścieranie i nadaje się do łatwego oznaczania urządzeń i części. Dzięki tym właściwościom oraz łatwości usuwania produkt ten stanowi szybszą, bardziej wszechstronną i tańszą alternatywę dla malowania w zakresie znakowania i identyfikacji. Nowe rozwiązania produktowe powstały dzięki nauce i innowacjom Dział taśm klejących, klejów i systemów znakowania firmy 3M zajmuje się naukowymi badaniami nad przyczepnością i kohezją, aby opracowywać innowacyjne rozwiązania, które pozwalają zoptymalizować procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Cecha szcz.:

  • Kolor: W paski w kolorach czerwonym i białym
  • Całkowita grubość [mm]: 0,129
  • Materiał podłoża: Polichlorek winylu (PCW)
  • Klej: Żywica gumowa
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 5,3
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 57
  • Wydłużenie po zerwaniu: 180 %
  • Zakres temperatury zastosowania: od 16°C do 29°C

Zaleta:

  • Odporność na ścieranie
  • Rozciągliwość
  • Jakość kolorów
  • Odporność na działanie rozpuszczalników
  • Antypoślizgowe
  • Idealny do znakowania w miejscach o niewielkim natężeniu ruchu wózków widłowych

Zalecenie:

  • Idealny do oznaczania miejsc o niewielkim natężeniu ruchu
  • Do znakowania podłóg i oznakowania bezpieczeństwa
  • Do oznaczania obszarów niebezpiecznych