Izvedba:
Blagovna znamka: 3M™
Barva izdelka: rdeča// bela
Skupna dolžina (metrična): 33 m
Skupna širina (metrična): 50 mm
ETIM razred 8.0: EC000128
Opis:
3M™ Hazard Marking Tape 767i je rdeče-beli črtasti trak za označevanje nevarnih območij in mest za skladiščenje materiala. Ta trak se uporablja za označevanje nevarnih območij ter štrlečih vogalov in robov, med drugim v proizvodnih obratih, skladiščih itd.
Lastnosti:
Odporen na obrabo// Odporen na obrabo// Idealen za varnostno označevanje na območjih z majhnim prometom.
Raztegljivost// Raztegljivost// Opozorilne oznake na opremi ali napravah.
Kakovost barv// Kakovost barv// Hitra uporaba in pripravljenost za takojšnjo uporabo
Odporen na topila// Odporen na topila// Prilagodi se ukrivljenim površinam in se oblikuje okoli vogalov
Visoko signalno barvo je v proizvodnem okolju enostavno opaziti// Protizdrsno// Nedrseče.
Idealno za označevanje na območjih z nizko obremenitvijo z industrijskimi tovornjaki// Idealno za označevanje na območjih z nizko obremenitvijo z industrijskimi tovornjaki
Opomba:
Idealno za označevanje na območjih z malo prometa
Za talne in varnostne oznake
Za označevanje nevarnih območij