Esecuzione:
Marchio: 3M™
Colore del prodotto: rosso// bianco
Lunghezza totale (metrica): 33 m
Larghezza totale (metrica): 50 mm
Classe ETIM 8.0: EC000128
Descrizione:
Il nastro 3M™ Hazard Marking Tape 767i è un nastro a strisce rosse e bianche per la marcatura di aree pericolose e luoghi di stoccaggio di materiali. Questo nastro viene utilizzato per contrassegnare le aree pericolose e gli angoli e i bordi sporgenti, tra l'altro negli impianti di produzione, nei magazzini, ecc.
Proprietà:
Resistente all'abrasione// Resistente all'abrasione// Ideale per la marcatura di sicurezza in aree a basso traffico.
Estensibilità// Estensibilità// Marcatura di apparecchiature o installazioni per avvertire.
Qualità del colore// Qualità del colore// Veloce da applicare e pronto per l'uso immediato
Resistente ai solventi// Resistente ai solventi// Si adatta alle superfici curve e si modella negli angoli
Il colore ad alto segnale è facile da notare nell'ambiente di produzione// Antiscivolo// Antiscivolo.
Ideale per la marcatura in aree a basso carico di camion industriali// Ideal for marking in areas with low load from industrial trucks
Nota:
Ideale per la marcatura in aree poco trafficate
Per la segnaletica dei pavimenti e la segnaletica di sicurezza
Per la marcatura di aree pericolose