Kivitel:
Tűz: 3M™
Termék színe: Piros// fehér
Teljes hossz (metrikus): 33 m
Teljes szélesség (metrikus): 50 mm
ETIM 8,0. Osztály: EC000128
Leírás:
A 3M™ veszélyjelző szalag 767i egy piros-fehér csíkos ragasztószalag a veszélyes területek és az anyagok helyének jelölésére. Ez a szalag a veszélyes területek, valamint a kiálló sarkok és élek jelölésére szolgál, beleértve a gyártóüzemeket, raktárakat stb.
Jellemző:
Kopásállóság// Kopásállóság// Ideális biztonsági jelöléshez alacsony forgalmú területeken
Esztergálhatóság// Esztergálhatóság// jelölés berendezések vagy berendezések figyelmeztető célokra
Színminőség// Színminőség// Gyorsan alkalmazható és használatra kész
Oldószerállóság// Oldószerállóság// Alkalmazkodik az ívelt felületekhez és a sarkok körüli formákhoz
A magas jelű szín könnyen érzékelhető a termelési környezetben// Csúszásmentes// Csúszásmentes
Ideális az ipari targoncák kis terhelésű területeinek jelölésére// Ideális az ipari targoncák kis terhelésű területeinek jelölésére
Figyelem:
Ideális a jelölés számára alacsony forgalmú területeken
Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
veszélyes területek jelölés