Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biało-czerwony, typ 4/5/6, rozmiar 4XL

Nr art.: 7100256138
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Część opisana, Czysta biel Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss
Seria 3M™ 4565
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzanzug 4565
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe 4XL
Pozycja Z przodu; Z przodu
Typ Typ 4; Typ 5; Typ 6
Kolor Czerwony; Białe
Skład tkaniny Polietylen
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na nodze; Kieszeń na piersi
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Klejone szwy; Szwy nakładane; Zakończenie rękawów; antystatyczny; Ściągacz
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100256138
EAN / GTIN 08887862438392
Numer producenta 7100256138
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kombinezon ochronny 3M™ 4565 zapewnia szczególnie skuteczną ochronę przed szkodliwymi dla zdrowia cząstkami, a także przed niewielkimi rozpryskami cieczy i mgiełką rozpyloną zgodnie z klasą 4. Całkowicie biały kombinezon ochronny 3M™ 4565 posiada charakterystyczne szwy uszczelnione na czerwono i spełnia liczne normy, w tym EN 14126 dotyczącą ochrony przed czynnikami zakaźnymi, EN 1073-2 dotyczącą ochrony przed cząstkami skażonymi radioaktywnie, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 typ 6 dotyczącą ochrony przed rozpryskami cieczy oraz EN ISO 13982-1 typ 5 dotyczącą ochrony przed drobnym pyłem. Typ 4 – mgła rozpylająca EN 14605. Zgrzewane szwy minimalizują ryzyko rozdarcia materiału oraz przedostania się substancji chemicznych lub cząstek. Kombinezon ochronny chroni również przed cząstkami skażonymi radioaktywnie zgodnie z normą EN 1073-2. Wyróżnia się doskonałą odpornością na cząstki stałe oraz mgłę rozpyloną. Składa się z nieporowatego laminatu PE, dzięki czemu zapewnia sprawdzoną ochronę przed przenikaniem niektórych substancji chemicznych. Dzianinowe ściągacze oraz elastyczne wstawki w pasie i w okolicy kostek zapewniają większy komfort noszenia i swobodę ruchów, a materiał, który prawie nie mechaci się, ogranicza zanieczyszczenie otoczenia. Kombinezon ochronny posiada wyposażenie antystatyczne zgodne z normą EN 1149, które ogranicza gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. W kombinezonie ochronnym 3M™ 4565 możesz pracować, czując się bezpiecznie – to niezbędny element wyposażenia Twoich pracowników.

Zaleta:

  • Kombinezon ochronny typu 4/5/6 zapewnia bardzo dobrą ochronę przed cząstkami szkodliwymi dla zdrowia, a także przed rozpryskami cieczy i mgłą rozpyloną w ograniczonym zakresie
  • Wykonane z dwuskładnikowej włókniny pokrytej laminatem PE, który prawie nie puszy się
  • Trzyczęściowy kaptur, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z odpinaną patką, elastyczne wstawki w okolicy bioder i kostek, aby zmniejszyć ryzyko odsłonięcia skóry
  • Zgrzewane szwy zapewniają większą ochronę i wytrzymałość oraz zapobiegają niepotrzebnemu obciążeniu i rozdarciu materiału
  • EN 14126 – Ochrona przed czynnikami zakaźnymi i zagrożeniami biologicznymi
  • Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 ogranicza wyładowania elektrostatyczne oraz ryzyko powstawania iskier
  • EN 1073-2 Ochrona przed cząstkami skażonymi radioaktywnie, klasa Til 2