{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| beschriebenes Teil, Reinweiß | Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss | |
| Serie | 3M™ 4565 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Schutzanzug 4565 | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Anwendungsart | Chemikalienschutz | |
| Chemikalienschutzklasse | TYP 4- Sprühdicht EN 14605; TYP 5- Feste Partikel EN13982-1; TYP 6- Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034 | |
| Internationale Größe | 4XL | |
| Position | vorne; vorne | |
| Typ | Typ 4; Typ 5; Typ 6 | |
| Farbe | rot; weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Polyethylen | |
| Produktart | Schutzanzug | |
| Wiederverwendung | Einweg | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | Beintasche; Brusttasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; Kappnähte; Kapuze; Nähte verklebt; antistatisch; Ärmelabschluss | |
| Norm | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 7100256138 | |
| EAN / GTIN | 08887862438392 | |
| Herstellernummer | 7100256138 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |