{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, blanco | Blanco puro | |
| Pieza descrita, Blanco puro | Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss | |
| Serie | 3M™ 4565 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Schutzanzug 4565 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Clase de protección química | TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034 | |
| Talla internacional | 4XL | |
| Posición | Delante; Delante | |
| Tipo | Tipo 4; Tipo 5; Tipo 6 | |
| Color | rojo; blanco | |
| Composición del tejido | Polietileno | |
| Tipo de producto | Vestido de protección | |
| Reutilización | Desechable | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | Bolsillo en la pierna; Bolsillo superior | |
| Cierre | Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Capucha; Cierre de la manga; Cierre del collar; Costuras encoladas; Costuras selladas; antiestático | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 7100256138 | |
| EAN / GTIN | 08887862438392 | |
| Número del fabricante | 7100256138 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |