Combinaison de protection 3M™ 4565, blanche + rouge, type 4/5/6, 4XL

Réf.: 7100256138
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pieces
  • Etapes de la commande : 20 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Série 3M™ 4565
Pièce décrite Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss; Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss
Référence fabricant 3M™ Schutzanzug 4565
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Rouge; blanc
Composition du tissu polyéthylène
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605; TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Tailles internationales 4XL
Position avant; avant
Type type 4; type 5; type 6
Type de produit protection complète (combinaison)
Réutilisation jetable
Sexe Unisexe
Avec poches poche sur jambe; poche de poitrine
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques antistatique; bande de taille; bas des manches; capuche; coutures rabattues; coutures thermocollées
Norme EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7100256138
EAN / GTIN 08887862438392
Réf. fabricant 7100256138
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Portez la combinaison de protection 3M™ 4565 pour disposer d'une excellente barrière contre les poussières dangereuses, les éclaboussures et pulvérisations de liquide de type 4. Cette combinaison de protection blanche 3M 4565 comporte des coutures adhésivées rouges et répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 ; EN ISO 13688, EN 13034 type 6, Éclaboussures liquides et EN ISO 13982-1 type 5, Poussières. Type 4, Éclaboussures liquides ; EN 14605. Les coutures adhésivées réduisent les points d'exposition cutanée par déchirement et le risque de pénétration de produits chimiques ou de particules. La combinaison offre également une protection de classe 2 contre la contamination par des particules radioactives EN 1073-2:2002 Résistance aux particules nucléaires, ce qui signifie qu'elle possède une très bonne résistance aux particules ainsi qu'une résistance à la pulvérisation de liquides. Elle est fabriquée en PE laminé microporeux, ce qui signifie qu'elle offre une protection contre les produits chimiques avec une résistance à la perméabilité testée contre certains produits chimiques. Les poignets tricotés, la taille et les chevilles élastiquées sont plus confortables pour le porteur et augmentent la liberté de mouvement, tandis que le matériau à effet peluche ultra-faible réduit la contamination de l'environnement. Cette combinaison bénéficie également d'un traitement antistatique répondant à la norme EN 1149, qui réduit les décharges statiques et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison de protection 3M 4565 offre une tranquillité d'esprit en matière de sécurité, ce qui en fait un élément essentiel pour la protection des utilisateurs.

Avantage(s):

  • Cette combinaison de protection, type 4/5/6, offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines pulvérisations et éclaboussures de liquide
  • Réalisée dans un stratifié PE non tissé double composant à effet peluche ultra-faible pour un port réellement confortable
  • Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
  • Coutures adhésivées sur la combinaison pour mieux résister et limiter le risque de déchirure et d'exposition
  • Protection contre les agents biologiques EN 14126
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
  • Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2, jusqu'à la classe 2