{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film 9882 | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 100 m | |
| Szerokość | 550 mm | |
| Grubość | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7100248556 | |
| EAN / GTIN | 08806080069416 | |
| Numer producenta | 7100248556 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |