{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 3M™ Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film 9882 | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film PET | |
| Masse adhésive | acrylate modifié | |
| Domaine d’application | substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Montage; coller; isoler | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; réfléchissement de la chaleur; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; élastique | |
| Longueur | 100 m | |
| Largeur | 550 mm | |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Référence article | 7100248556 | |
| EAN / GTIN | 08806080069416 | |
| Réf. fabricant | 7100248556 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |