{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film 9882 | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
| Intervalo de aplicación | Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Aislar; Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente al calor; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos | |
| Longitud | 100 m | |
| Anchura | 550 mm | |
| Espesor | 0,05 mm |
| Número de artículo | 7100248556 | |
| EAN / GTIN | 08806080069416 | |
| Número del fabricante | 7100248556 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |