3M™ Teplovodivá lepicí fólie 9882, šedá, 550 mm x 100 m x 0,05 mm

Artiklové číslo: 7100248556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 3M™ Thermisch leitfähiger Klebstoff-Film 9882
Barva šedá
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady
Použití Izolovat; Montáž; Slepit
Vlastnosti Elastické; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka 100 m
Šířka 550 mm
Tloušťka 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100248556
EAN / GTIN 08806080069416
Číslo výrobce 7100248556
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto lepicí pásky jsou adhezivní lepidla, která jsou smíchána s tepelně vodivými keramickými plnivy. Pro vytvoření spojení je nutný tlak. Některé substráty mohou vyžadovat teplo a tlak k dosažení přijatelného spojení. Speciální akrylová chemie těchto lepicích pásek zajišťuje dobrou tepelnou stabilitu základního polymeru. Tepelně vodivé pásky jsou umístěny na fólii z polyesteru ošetřeného silikonem pro usnadnění manipulace a děrování. Lepicí pásky nabízejí dobrou tepelnou vodivost i dobré izolační vlastnosti.

Výhoda:

  • Vysoká mechanická pevnost.
  • Vylepšené povrchové smáčení pro hrubé povrchy
  • Vynikající výkon odpružení
  • K dispozici jsou širší a delší role
  • Bez halogenů
  • Ideální pro aplikace s tenkou lepicí vrstvou
  • Dobrý přenos tepla
  • Nejlepší výsledky adheze při použití se substráty s vysokou povrchovou energií