{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchlite™ Reflective Material 5525 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Folia klejąca | |
| Szerokość folii | 0,08 m | |
| Długość folii | 200 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | tak | |
| Odporność na temperaturę do | 155 °C | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100245578 | |
| EAN / GTIN | 00638060431757 | |
| Numer producenta | 7100245578 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |