• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525, Silber, 80 mm x 200 m

Artikel-Nr.: 7100245578
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchlite™ Reflective Material 5525
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe silber
Produktart Klebefolie
Breite Folie 0,08 m
Länge Folie 200 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar ja
Temperaturbeständig bis 155 °C
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100245578
EAN / GTIN 00638060431757
Herstellernummer 7100245578
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5525 contribue à améliorer la visibilité la nuit et dans des conditions de faible luminosité. Il est spécialement conçu pour les vêtements de sécurité nécessitant une bonne respirabilité, tels que des T-shirts en maille, des sweatshirts ou des vêtements d'extérieur faisant l'objet de lavages industriels. Le matériau brille en blanc lorsqu'il est éclairé, même si l'utilisateur se trouve au bord de la route. Il répond à plusieurs normes internationales de haute visibilité telles que ISO 20471, et dépasse de loin les valeurs de réflexion minimales requises au plus haut niveau de performance, améliorant ainsi considérablement la visibilité des personnes. Le matériau rétro-réfléchissant 3M Scotchlite 5525 est constitué de microbilles de verre de haute précision à grand angle collées à un adhésif activé par la chaleur. Le produit est lavable en lavage ménager à 60 °C (50 cycles selon la norme ISO 6330-6N) et en lavage industriel à 75 °C (75 cycles selon la norme ISO 15797, tableau 4, procédure 2). Il est également certifié en lavage industriel avec désinfectant conformément à la norme ISO 15797, tableau 1, procédure 2 (30 cycles à 75 °C). Le nettoyage à sec est également possible (50 cycles selon la norme ISO 3175-2). Le matériau rétro-réfléchissant 3M Scotchlite 5525 est certifié OEKO-TEX standard 100 et ne contient aucune substance irritante pour la peau. La segmentation représente un bond révolutionnaire en matière de performances et de design, offrant tout à la fois une visibilité conforme aux normes, du confort, une bonne respirabilité et une grande durabilité. Elle permet à l'humidité de s'échapper plus librement que les bandes pleines. 3M a mis au point la science de la rétroréflexion en 1939. Depuis, nous nous efforçons de rendre le monde plus sûr et plus visible pour tous.

Avantage(s):

  • Le film rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Très bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
  • Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec désinfectant et séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
  • Certifié OEKO-TEX standard 100
  • Confort amélioré par une bande plus légère, plus respirante et plus souple

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb