Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525, srebrny, 50,8 mm x 200 m

Nr art.: 7100245664
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
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
Seria Scotchlite™ Reflective Material 5525
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 0,051 m
Długość folii 200 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak
Odporność na temperaturę do 155 °C
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100245664
EAN / GTIN 00638060431702
Numer producenta 7100245664
Numer L L01130 110686
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525 poprawia widoczność w nocy i przy słabym oświetleniu. Specjalnie do odzieży ostrzegawczej, która wymaga oddychalności, np. t-shirty, bluzy i innych elementów odzieży wierzchniej, które muszą wytrzymać pranie przemysłowe. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba nosząca znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy, takie jak ISO 20471, przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane dla najwyższego poziomu wydajności oraz znacznie poprawia widoczność osoby noszącej. Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525 składa się z retrorefleksyjnych, precyzyjnie wykonanych mikrokul szklanych, które są naniesione na podłoże pokryte klejem aktywowanym pod wpływem ciepła. Produkt można prać w temperaturze 60°C w warunkach domowych (50 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N) oraz w temperaturze 75°C w warunkach przemysłowych (75 cykli zgodnie z normą ISO 15797, tabela 4, metoda 2). Ponadto posiada certyfikat zgodności z normą ISO 15797, tabela 1, metoda 2, w zakresie prania przemysłowego z dezynfekcją (30 cykli w temperaturze 75°C). Możliwe jest również czyszczenie chemiczne (50 cykli zgodnie z normą ISO 3175-2). Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525 posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i nie zawiera substancji drażniących dla skóry. Ta kolekcja stanowi ulepszenie pod względem wydajności i wzornictwa, łącząc doskonałą widoczność z komfortem, oddychalnością i trwałością. Umożliwia łatwiejsze odprowadzanie wilgoci niż pasek biegnący na całej długości. Firma 3M jest uznawana za pioniera w dziedzinie odbicia światła, zapewniając lepszą widoczność niezależnie od pogody, warunków pracy czy sytuacji.

Zaleta:

  • Folia odblaskowa poprawia widoczność osoby noszącej ją w nocy lub przy słabym oświetleniu
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Doskonale nadaje się do prania w temperaturze 75°C w pralniach przemysłowych, a także do czyszczenia na sucho w temperaturze 90°C lub w suszarce tunelowej w temperaturze do 155°C
  • Doskonała odporność na pranie w temperaturze 75°C w ramach dezynfekcyjnego prania przemysłowego, z suszeniem w suszarce bębnowej w temperaturze 90°C lub w suszarce tunelowej w temperaturze do 155°C
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100
  • Zapewnia komfort noszenia dzięki lekkiej, elastycznej i oddychającej konstrukcji