Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525, srebrny, 70 mm x 200 m

Nr art.: 7100245665
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Scotchlite™ Reflective Material 5525
Oznaczenie producenta
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
Opakowanie
luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Dyrektywa/oznaczenie
brak
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Kolor
Srebrna
Rodzaj produktu
Folia klejąca
Szerokość folii
0,07 m
Długość folii
200 m
Materiał folii
polichlorek winylu (PCW)
Właściwości
Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania
tak
Odporność na temperaturę do
155 °C
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100245665
EAN / GTIN 00638060431733
Numer producenta 7100245665
Numer L L01130 110706
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525 poprawia widoczność w nocy i przy słabym oświetleniu. Specjalnie do odzieży ostrzegawczej, która wymaga oddychalności, np. t-shirty, bluzy i innych elementów odzieży wierzchniej, które muszą wytrzymać pranie przemysłowe. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba nosząca znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy, takie jak ISO 20471, przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane dla najwyższego poziomu wydajności oraz znacznie poprawia widoczność osoby noszącej. Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525 składa się z retrorefleksyjnych, precyzyjnie wykonanych mikrokul szklanych, które są naniesione na podłoże pokryte klejem aktywowanym pod wpływem ciepła. Produkt można prać w temperaturze 60°C w warunkach domowych (50 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N) oraz w temperaturze 75°C w warunkach przemysłowych (75 cykli zgodnie z normą ISO 15797, tabela 4, metoda 2). Ponadto posiada certyfikat zgodności z normą ISO 15797, tabela 1, metoda 2, w zakresie prania przemysłowego z dezynfekcją (30 cykli w temperaturze 75°C). Możliwe jest również czyszczenie chemiczne (50 cykli zgodnie z normą ISO 3175-2). Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5525 posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i nie zawiera substancji drażniących dla skóry. Ta kolekcja stanowi ulepszenie pod względem wydajności i wzornictwa, łącząc doskonałą widoczność z komfortem, oddychalnością i trwałością. Umożliwia łatwiejsze odprowadzanie wilgoci niż pasek biegnący na całej długości. Firma 3M jest uznawana za pioniera w dziedzinie odbicia światła, zapewniając lepszą widoczność niezależnie od pogody, warunków pracy czy sytuacji.

Zaleta:

  • Folia odblaskowa poprawia widoczność osoby noszącej ją w nocy lub przy słabym oświetleniu
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Doskonale nadaje się do prania w temperaturze 75°C w pralniach przemysłowych, a także do czyszczenia na sucho w temperaturze 90°C lub w suszarce tunelowej w temperaturze do 155°C
  • Doskonała odporność na pranie w temperaturze 75°C w ramach dezynfekcyjnego prania przemysłowego, z suszeniem w suszarce bębnowej w temperaturze 90°C lub w suszarce tunelowej w temperaturze do 155°C
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100
  • Zapewnia komfort noszenia dzięki lekkiej, elastycznej i oddychającej konstrukcji