Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 9745, srebrny, 50,8 mm x 200 m

Nr art.: 7100244605
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100244605
EAN / GTIN 00638060431917
Numer producenta 7100244605
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 9745 poprawia widoczność w nocy i przy słabym oświetleniu. Został opracowany specjalnie z myślą o odzieży ostrzegawczej o właściwościach trudnopalnych oraz odzieży przemysłowej i roboczej, która musi wytrzymać intensywne pranie przemysłowe. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba nosząca znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy, takie jak ISO 20471, przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane dla najwyższego poziomu wydajności oraz znacznie poprawia widoczność osoby noszącej. Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 9745 składa się z retrorefleksyjnych, precyzyjnie wykonanych mikrokul szklanych, które są naniesione na podłoże pokryte klejem aktywowanym pod wpływem ciepła. Produkt ten można prać w pralce domowej w temperaturze 60°C (100 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N) oraz w pralce przemysłowej w temperaturze 75°C (100 cykli zgodnie z normą ISO 15797, tabela 4, metoda 2). Ponadto posiada certyfikat zgodności z normą ISO 15797, tabela 1, metoda 2, w zakresie prania przemysłowego z dezynfekcją (50 cykli w temperaturze 75°C). Możliwe jest również czyszczenie chemiczne (25 cykli zgodnie z normą ISO 3175-2). Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 9745 posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i nie zawiera substancji drażniących dla skóry. Firma 3M jest uznawana za pioniera w dziedzinie odbicia światła, zapewniając lepszą widoczność niezależnie od pogody, warunków pracy czy sytuacji.

Zaleta:

  • Folia odblaskowa poprawia widoczność osoby noszącej ją w nocy lub przy słabym oświetleniu
  • Może być stosowany do odzieży ochronnej o właściwościach ognioodpornych zgodnie z normą EN 469
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Doskonała odporność na pranie w temperaturze 75°C w ramach dezynfekcyjnego prania przemysłowego, z suszeniem w suszarce bębnowej w temperaturze 90°C lub w suszarce tunelowej w temperaturze do 155°C
  • Doskonała odporność na pranie w temperaturze 75°C w ramach dezynfekującego prania przemysłowego, z możliwością czyszczenia na sucho w temperaturze 90°C lub w suszarce tunelowej w temperaturze do 155°C
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100