3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745, plata, 50,8 mm x 200 m

Número de artículo: 7100244605
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100244605
EAN / GTIN 00638060431917
Número del fabricante 7100244605
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y por la noche. Se ha diseñado específicamente para uniformes ignífugos laborales e industriales de alta visibilidad que se someten a lavados industriales. El material aparecerá blanco brillante cuando sea iluminado por alguna luz, aunque el usuario se encuentre a un lado de la carretera. Cumple diversas normativas globales de alta visibilidad, como ISO 20471, y supera con creces los valores mínimos de reflectancia necesarios para un rendimiento de alto nivel, lo que mejora enormemente la visibilidad de las personas. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 constituida por lentes de vidrio de gran angular y alto rendimiento unidas a un adhesivo termosoldable. El producto se puede lavar en condiciones de lavado doméstico a 60 °C (100 ciclos, según ISO 6330-6N) y en procesos de lavado industrial a 75 °C (100 ciclos, según ISO 15797 tabla 4, procedimiento 2). También está certificado para el proceso de lavado industrial de desinfección según ISO 15797 tabla 1, procedimiento 2 (50 ciclos a 75 °C). Además, se puede limpiar en seco (25 ciclos, según la ISO 3175-2). 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 está certificado OEKO-TEX standard 100 no conteniendo sustancias irritantes en contacto con la piel. 3M™ inventó la ciencia de la retrorreflexión en 1939. Desde entonces, nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más seguro y visible para todos.

Ventaja:

  • La película termosoldable reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja luminosidad.
  • Puede utilizarse en prendas de protección retardantes a la llama según la norma EN 469
  • Se puede someter a lavado doméstico a 60 °C.
  • Se puede someter a procesos de lavado industrial a 75 °C, con secadora a 90 °C o con túnel de acabado a 155 °C
  • Se puede someter a procesos de lavado industrial de desinfección a 75 °C, con secadora a 90 °C o con túnel de acabado a 155 °C
  • Certificado OEKO-TEX standard 100