3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 9745, stříbrný, 50,8 mm x 200 m.

Artiklové číslo: 7100244605
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100244605
EAN / GTIN 00638060431917
Číslo výrobce 7100244605
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 9745 3M™ Scotchlite™ zlepšuje viditelnost v noci a za slabého osvětlení. Byl speciálně vyvinut pro výstražné oděvy zpomalující hoření, průmyslové a profesionální oděvy, které musí odolávat průmyslovému praní. materiál svítí bíle, i když je nosič na straně silnice. Splňuje různé globální normy, jako je ISO 20471, překračuje minimální odrazivost potřebnou pro nejvyšší úroveň výkonu a výrazně zlepšuje viditelnost uživatele. 3M™ Scotchlite™ Reflective materiál 9745 se skládá z reflexních, vysoce přesných mikroskleněných kuliček, které se aplikují na substrát potažený tepelně aktivovaným lepidlem. Tento výrobek je omyvatelný při teplotě 60 °C při praní v domácnosti (100 cyklů podle ISO 6330-6N) a při 75 °C při průmyslovém praní (100 cyklů podle ISO 15797 Tabulka 4, postup 2). Kromě toho je certifikován pro dezinfekční průmyslové praní podle tabulky 1 ISO 15797, postup 2 (50 cyklů při 75 °C). Chemické čištění je také možné (25 cyklů dle ISO 3175-2). 3M™ Scotchlite™ Reflective materiál 9745 je certifikován podle normy OEKO-TEX 100 a neobsahuje žádné dráždivé látky. 3M je považován za průkopníka v retroreflexi tím, že zlepšuje viditelnost v jakémkoli typu počasí, pracovní podmínky nebo situaci.

Výhoda:

  • Reflexní fólie zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
  • Lze použít pro ochranné oděvy zpomalující hoření podle EN 469
  • Velmi dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při 60°C.
  • Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C dezinfekce průmyslového prádla sušením v sušičce při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě do 155 °C.
  • Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C dezinfekce průmyslového prádla suchým čištěním při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě do 155 °C.
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100