Descrizione:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 aiuta a migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e nelle ore notturne.. Questo materiale è stato progettato espressamente per gli indumenti da lavoro ignifughi ad alta visibilità sottoposti a frequenti operazioni di pulizia e lavaggi industriali. Il materiale riflette luce bianca quando viene illuminato, anche se chi lo indossa è sul ciglio della strada. Soddisfa vari standard globali di alta visibilità come ISO 20471 e supera di gran lunga i valori minimi di riflessione richiesti con il massimo livello di prestazioni, migliorando notevolmente la visibilità delle persone. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 è costituito da microsfere di vetro grandangolari ad alta precisione, incollate a un adesivo termoattivato. Il prodotto è lavabile con lavaggio domestico a 60 °C (100 cicli secondo ISO 6330-6N) e con lavaggio industriale a 75 °C (100 cicli secondo ISO 15797 tabella 4, procedura 2). È inoltre certificato per il processo di lavaggio industriale disinfettante previsto dallo standard ISO 15797 tabella 1, procedura 2 (50 cicli a 75 °C). È anche possibile il lavaggio a secco (25 cicli in base allo standard ISO 3175-2). 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9745 è certificato per lo standard OEKO-TEX 100 e non contiene sostanze irritanti per la pelle. 3M ha aperto la strada alla scienza della retroriflessione nel 1939. Da allora, ci sforziamo di rendere il mondo un luogo più sicuro e più visibile per tutti.
Vantaggi:
- La pellicola trasferibile rifrangente contribuisce a migliorare la visibilità dell'utilizzatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
- Il prodotto è utilizzabile per indumenti ignifughi in base allo standard EN 469
- Ottima lavabilità per il lavaggio domestico a 60 °C
- Eccellente lavabilità in caso di lavaggio industriale con asciugatura a 75 °C in asciugatrice a 90 °C oppure in un impianto a tunnel a 155 °C
- Eccellente lavabilità in caso di lavaggio industriale disinfettante con asciugatura a 75 °C in asciugatrice a 90 °C oppure in un impianto a tunnel a 155 °C
- Certificato secondo lo standard OEKO-TEX 100