Zestaw do modernizacji pistoletu lakierniczego 3M™ o wysokiej wydajności, 26837

Nr art.: 7100244430
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 26837; 3M™ Hochleistungslackierpistole Umrüstpack
Kolor Czarny
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Rozpylacz
Z wężem nie
Właściwości Z rozpylaczem pistoletowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100244430
EAN / GTIN 00051131268371
Numer producenta 7100244430
Numer L L01310 1513
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ten łatwy w montażu zestaw modernizacyjny pozwala na dodanie do naszego pistoletu lakierniczego 3M™ o wysokiej wydajności przyłącza sprężonego powietrza, które jest niezbędne do pracy z kubkiem ciśnieniowym 3M™ PPS™ 2.0 typu H/O. Dzięki temu można nakładać nawet lakiery o wysokiej lepkości, zachowując większą kontrolę nad fakturą, wielkością cząstek i wydajnością natrysku niż w przypadku puszek z aerozolem lub pistoletów ochronnych do karoserii. Czyszczenie jest proste. Wystarczy wyrzucić pokrywkę i wkładkę lub użyć nakrętki, aby zabezpieczyć lakier do późniejszego wykorzystania. Dzięki wymiennym dyszom z systemem szybkiej wymiany farba nie przepływa przez całą obudowę pistoletu lakierniczego. Wystarczy obrócić pierścień zabezpieczający, zdjąć głowicę dyszy i dokładnie wytrzeć igłę. Zawór sterujący umożliwia odcięcie dopływu ciśnienia w typowych zastosowaniach z kubkami przepływowymi. Nasze kubki ciśnieniowe 3M™ PPS™ 2.0 typu H/O są dostępne w dwóch rozmiarach: 400 ml (średni) i 850 ml (duży). Ciśnienie powietrza między ściankami zewnętrznego kubka a składanym kubkiem wewnętrznym 3M™ PPS™ 2.0 sprawia, że ciecze o wysokiej lepkości łatwiej przepływają i są bardziej równomiernie rozpylane. Tak jak w przypadku każdego systemu PPS, po pomalowaniu można wyrzucić wkład wewnętrzny, a głowicę dyszy albo wymienić, albo wyczyścić do następnego użycia. Wykorzystuje wysokowydajne głowice dyszowe 3M™ do pistoletów lakierniczych.

Zaleta:

  • Dzięki kubkom ciśnieniowym 3M™ PPS™ 2.0 H/O pistolet lakierniczy 3M™ o wysokiej wydajności pozwala na natryskiwanie nawet gęstych i lepkich lakierów.
  • Zapewnia doskonałą aplikację lakierów o dużej gęstości lub z teksturą.
  • Ten łatwy w montażu zestaw pozwala na podłączenie przewodu doprowadzającego powietrze z komory ciśnieniowej do korpusu pistoletu.
  • Za pomocą tego adaptera można używać pistoletu lakierniczego z kubkami ciśnieniowymi 3M™ PPS™ 2.0 H/O o pojemności 400 ml i 850 ml.
  • Prosty montaż za pomocą dwóch śrub