Descriere:
Acest pachet de conversie ușor de instalat adaugă un port de presiune a aerului la pistolul de pulverizare 3M™ de înaltă performanță, care este necesar pentru cupele de presiune H/o 3M™ PPS™ 2,0 tip. Acest lucru vă permite, de asemenea, să pulverizați vopsea cu vâscozitate ridicată, cu un control mai bun asupra texturii, dimensiunii spray-ului și performanței de pulverizare decât dozele de aerosoli sau armele de protecție a corpului. Curățarea este simplă. Pur și simplu aruncați capacul și ceașca interioară sau utilizați capacul pentru a proteja vopseaua pentru utilizare ulterioară. Cu duzele cu eliberare rapidă interschimbabile, vopselele nu trec prin întreaga carcasă a pistolului de pulverizare. Pur și simplu rotiți inelul de blocare, scoateți capul de ajutaj și ștergeți acul curat. Supapa de control permite oprirea alimentării cu presiune pentru aplicațiile convenționale ale cupei de debit. Ceștile noastre de presiune 3M™ PPS™ 2,0 tip H/o sunt disponibile în două dimensiuni, 400 ml, mediu și 850 ml, mari. Presiunea aerului dintre pereții paharului exterior și ceașca interioară pliabilă 3M™ PPS™ 2,0 permite lichidelor foarte vâscoase să curgă mai ușor și să atomizeze mai complet. Ca și în cazul oricărui PPS, după vopsire, ceștile interioare pot fi eliminate, iar capul de ajutaj poate fi înlocuit sau curățat pentru următoarea utilizare. Utilizează capete de duză de înaltă performanță 3M™ pentru pistoale de vopsit.
Avantaj:
- Cu ajutorul cupelor de presiune 3M™ PPS™ 2,0 H/o, pistolul de pulverizare 3M™ de înaltă performanță pulverizează, de asemenea, vopsele groase și vâscoase.
- Permite aplicarea excelentă a acoperirilor groase sau texturate.
- Kitul ușor de instalat adaugă un conector pentru a conecta alimentarea cu aer de la cupa de presiune la corpul pistolului.
- Cu ajutorul adaptorului, pistolul de pulverizare poate fi utilizat cu cupe de presiune de 400 ml și 850 ml 3M™ PPS™ 2,0 H/O.
- Atașare ușoară cu două șuruburi