3M™ Pack de conversión H/O para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26837

Número de artículo: 7100244430
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 26837; 3M™ Hochleistungslackierpistole Umrüstpack
Color negro
Material cuerpo plástico
Tipo de producto Pulverizador
Con tubo flexible no
Características Con pistola pulverizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100244430
EAN / GTIN 00051131268371
Número del fabricante 7100244430
Número L L01310 1513
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Este paquete de conversión H/O es fácil de instalar y añade un puerto de presión de aire a nuestra pistola de alto rendimiento 3M™, que es necesaria para las cazoletas de presión tipo 3M™ PPS™ Series 2.0 tipo H/O y que ofrece recubrimientos de alta viscosidad con un mejor control de la textura, el tamaño de patrón y la velocidad de aplicación que las latas de aerosol y las pistolas Body Schutz. Limpieza sencilla. Solo tiene que desechar la tapa y el liner o usar el tapón de cierre para sellar y proteger el recubrimiento para su uso posterior. Con boquillas reemplazables de cambio rápido, los recubrimientos nunca traspasan la parte principal de la pistola. Simplemente gire el anillo de seguridad, retire la boquilla y limpie la aguja. La válvula de control permite al usuario apagar la alimentación por presión en aplicaciones con cazoletas de gravedad tradicionales o de alimentación. Nuestra cazoleta de presión 3M™ PPS™ Series 2.0 tipo H/O viene en dos tamaños: Mediano de 400 ml y Grande de 850 ml. Utiliza presión de aire entre las paredes de la cazoleta rígida y el liner plegable 3M™ PPS™ Serie 2.0 para que los fluidos de alta viscosidad fluyan más suavemente y pulvericen mejor. Como todos los PPS, después de pulverizar, el liner se puede desechar y la boquilla se puede reemplazar o limpiar para el próximo uso. Utiliza boquillas de gravedad de para la pistola de alto rendimiento 3M™.

Ventaja:

  • Mejora la pistola de alto rendimiento 3M™ para pulverizar recubrimientos difíciles y gruesos utilizando cazoletas de presión H/O 3M™ PPS™ Serie 2.0.
  • Proporciona un excelente control en la aplicación de recubrimientos difíciles o texturizados.
  • El kit es fácil de instalar y añade un puerto para conectar el tubo de suministro de aire de la cazoleta de presión a la parte principal de la pistola.
  • El adaptador de conversión permite utilizar la pistola con cazoletas de presión H/O 3M™ PPS™ Serie 2.0 de 400 ml y 850 ml de capacidad.
  • Instalación sencilla con dos tornillos