• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochleistungslackierpistole Umrüstpack, 26837

Artikel-Nr.: 7100244430
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 26837; 3M™ Hochleistungslackierpistole Umrüstpack
Farbe schwarz
Material Körper Kunststoff
Produktart Zerstäuber
mit Schlauch nein
Eigenschaften mit Sprühpistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100244430
EAN / GTIN 00051131268371
Herstellernummer 7100244430
L-Nummer L01310 1513
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses leicht zu installierende Umrüstpack fügt unser 3M™ Hochleistungslackierpistole einen Luftdruckanschluss hinzu, der für die 3M™ PPS™ 2.0 Typ H/O Druckbecher benötigt wird. Damit sprühen Sie auch hochviskose Lackierungen mit besserer Kontrolle über Textur, Sprühgröße und Sprühleistung als Aerosoldosen oder Body Schutz-Pistolen. Die Reinigung ist simpel. Entsorgen Sie einfach den Deckel und Innenbecher, oder nutzen die Verschlusskappe, um den Lack für spätere Verwendung zu schützen. Mit den austauschbaren Schnellwechseldüsen durchlaufen Lacke nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole. Einfach den Verschlussring drehen, den Düsenkopf entfernen und die Nadel sauber wischen. Das Steuerventil ermöglicht es, die Druckzufuhr für herkömmliche Fließbecheranwendungen abzuschalten. Unsere 3M™ PPS™ 2.0 Typ H/O Druckbecher gibt es in zwei Größen, 400 ml, Mittel und 850 ml, Groß. Der Luftdruck zwischen den Wänden des Außenbechers und dem faltbaren 3M™ PPS™ 2.0 Innenbecher ermöglicht es hochviskosen Flüssigkeiten, leichter zu fließen und vollständiger zu zerstäuben. Wie bei jedem PPS kann nach dem Lackieren der Innenbecher entsorgt und der Düsenkopf entweder ersetzt oder für die nächste Verwendung gereinigt werden. Verwendet 3M™ Hochleistungsdüsenköpfe für Lackierpistolen.

Vorteil:

  • Mit den 3M™ PPS™ 2.0 H/O Druckbechern sprüht die 3M™ Hochleistungslackierpistole auch dicke und zähflüssige Lacke.
  • Ermöglicht ausgezeichnetes Auftragen von dicken oder texturierten Lacken.
  • Das einfach zu installierende Kit fügt einen Anschluss zur Verbindung der Luftzufuhr des Druckbechers mit dem Pistolenkörper hinzu.
  • Mit dem Adapters kann die Lackierpistole mit 400 ml und 850 ml 3M™ PPS™ 2.0 H/O Druckbechern verwendet werden.
  • Einfache Befestigung mit zwei Schrauben