3M™ Scotchcal™ Protection transparent brillant 8528, 1220 mm x 45.7 m

Réf.: 7100232957
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotchcal™
Référence fabricant Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Couleur transparent
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 45,72 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV
Transparence 100 %
Réutilisabilité non

Identification et classification

Référence article 7100232957
EAN / GTIN 00638060846407
Réf. fabricant 7100232957
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conservez l'aspect et la brillance de vos graphiques avec le stratifié de protection 3M™ Scotchcal™ 8528. Notre stratifié de protection 8528 donne aux graphiques un niveau supplémentaire de durabilité. Il protège les feuilles et les panneaux des véhicules des influences environnementales telles que les rayons UV et la chaleur extrême afin de réduire les taches et la décoloration.

Avantage(s):

  • Film de vinyle coulé pour une protection à long terme contre la lumière UV et la rosée acide
  • La brillance et la clarté sont équivalentes au stratifié de protection 3M™ Scotchcal™ 8518 pour obtenir un aspect humide
  • Convient aux encres à jet d'encre solvant, latex et UV
  • Excellente adaptabilité et stabilité dimensionnelle
  • Garantit que les feuilles conservent leur bon aspect même dans des conditions difficiles, sans taches ni décoloration
  • La technologie 3M exclusive garantit une durabilité et une fiabilité excellentes
  • Avec 3M™ MCS™ garantie, même pour les surfaces horizontales

Recommandation(s):

  • Voitures
  • Véhicules de livraison
  • Transports publics
  • Camions
  • Remorques
  • Véhicules nautiques
  • Bâtiments et murs
  • Panneaux d'affichage
  • Signes opaques
  • Vitres et vitres