3M™ Scotchcal™ Gloss Overlaminate 8528

Número de artículo: 7100232957
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal™
Denominación del fabricante Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Color transparente
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,72 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Transparencia 100 %
Reutilizable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100232957
EAN / GTIN 00638060846407
Número del fabricante 7100232957
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mantenga el aspecto y el brillo de sus gráficos con el laminado protector 3M™ Scotchcal™ 8528. Nuestro laminado protector 8528 proporciona a los gráficos un nivel extra de durabilidad. Protege las láminas y signos de los vehículos de las influencias ambientales como los rayos UV y el calor extremo para reducir las manchas y la decoloración.

Ventaja:

  • Película de vinilo fundido para la protección a largo plazo de la luz UV y el rocío ácido
  • El brillo y la claridad son equivalentes al laminado protector 3M™ Scotchcal™ 8518 para lograr un aspecto de capa húmeda
  • Adecuado para solventes, látex y tintas de inyección de tinta UV
  • Excelente adaptabilidad y estabilidad dimensional
  • Asegura que las láminas conserven su buen aspecto incluso en condiciones duras, sin manchas ni decoloración
  • La tecnología patentada 3M garantiza una excelente durabilidad y fiabilidad
  • Con 3M™ MCS™ garantía, incluso para superficies horizontales

Recomendación:

  • Coches
  • Vehículos de reparto
  • Transporte público
  • Camiones
  • Remolques
  • Vehículos acuáticos
  • Edificios y muros
  • Vallas publicitarias
  • Signos opacos
  • Ventanas y vidrio