• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7100232957
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchcal™
Herstellerbezeichnung Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Farbe transparent
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,72 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig
Transparenz 100 %
Wiederverwendbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100232957
EAN / GTIN 00638060846407
Herstellernummer 7100232957
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bewahren Sie das Aussehen und den Glanz Ihrer Grafiken mit dem 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8528. Unser Schutzlaminat 8528 verleiht Grafiken ein zusätzliches Maß an Haltbarkeit. Sie schützt Fahrzeugfolierungen und Schilder vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlen und extremer Hitze, um Fleckenbildung und Verfärbung zu verringern.

Vorteil:

  • Gegossene Vinylfolie für dauerhaften Schutz vor UV-Licht und Säuretau
  • Glanz und Klarheit sind gleichwertig mit dem 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8518, um eine Nasslack-Optik zu erzielen
  • Geeignet für Solvent, Latex und UV Inkjet Tinten
  • Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit und Dimensionsstabilität
  • Sorgt dafür, dass Folierungen auch unter harschen Bedingungen ihr gutes Aussehen bewahren, ohne Fleckenbildung oder Verfärbungen
  • Proprietäre 3M Technologie sorgt für hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Mit 3M™ MCS™ Garantie, sogar für horizontale Oberflächen

Empfehlung:

  • Autos
  • Lieferfahrzeuge
  • Öffentlicher Verkehr
  • Lastkraftwagen
  • Anhänger
  • Wasserfahrzeuge
  • Gebäude & Wände
  • Schautafeln
  • Opake Schilder
  • Fenster & Glass

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb