{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Aluminiumklebeband 431 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Aluminiumklebeband 431 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Aluminium miękkie | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 11,3 N/mm | |
| Rozciągliwość | 5 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 85 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | -53 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 148 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Właściwości odblaskowe; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 55 m | |
| Szerokość B | 75 mm | |
| Grubość S | 0,09 mm |
| Numer artykułu | 7100230544 | |
| EAN / GTIN | 00638060407868 | |
| Numer producenta | 7100230544 | |
| Numer L | L01310 1595 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |