Exécution:
Couleur du produit: Argent
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 75 mm
Description:
Le Ruban en aluminium 3M™ 431 est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.
Caractéristique(s):
Excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité (diffusion de vapeur d'eau)// Excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité (diffusion de vapeur d'eau)// Le ruban adhésif réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et augmente l'efficacité des installations d'éclairage.
La combinaison d'un aluminium robuste et d'un adhésif résistant permet des applications à long terme sans problème// La combinaison d'un aluminium robuste et d'un adhésif résistant permet des applications à long terme sans problème// Améliore l'efficacité du chauffage et du refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température
Le ruban adhésif thermoconducteur réfléchit et dissipe la chaleur rayonnante// Faible inflammabilité (classe L)// Faible inflammabilité (classe L)
En raison de sa faible perméabilité à la vapeur d'eau, le ruban adhésif convient pour l'étanchéité et les réparations// Bonne résistance chimique// Bonne résistance chimique
Résistance élevée au vieillissement et aux intempéries// Résistance élevée au vieillissement et aux intempéries// Offre une adhésion solide, durable et fiable, car elle résiste aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux rayons UV.
Forte réflexion de la chaleur et de la lumière// Forte réflexion de la chaleur et de la lumière// Retrait sans résidus après des applications de masquage exigeantes
S'adapte aux surfaces 3D et irrégulières
Large plage de températures d'utilisation de -53 °C à 148 °C
Remarque(s):
Peut servir de protection contre la chaleur ou de réflexion de la chaleur sur des pièces sensibles
Barrière contre l'humidité
Réflecteur de lumière pour optimiser les éclairages
Fermer et étanchéifier
Pour la fixation de bobines dans les réfrigérateurs et les congélateurs
Protection du plastique contre la chaleur et les effets des UV